日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41042348 品番ELXZ250ELL471MJ16S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 16mm
高さ = 16mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
構造 = ラジアル
シリーズ = LXZ
許容差(プラス) = +20%
アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする