※2-2-M07-1-MXH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ種類A90 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード41044903 品番MXH10-10Z-A90LS
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など300種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動 リード線(m)3 オートスイッチ種類A90 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする