仕様
静電容量 = 8.2μF
電圧 = 150 V ac, 400 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 22.5mm
長さ = 28.2mm
奥行き = 26.8mm
高さ = 28.1mm
寸法 = 28.2 x 26.8 x 28.1mm
温度特性 = PP
リード径 = 1mm
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応