日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,1μF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41045288 品番FTACD801V105JFLEZ0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 200 V ac, 800 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 22.5mm
長さ = 28.2mm
奥行き = 18.3mm
高さ = 19.2mm
寸法 = 28.2 x 18.3 x 19.2mm
温度特性 = PP
リード径 = 1mm
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする