仕様
静電容量 = 33nF
電圧 = 1 kV dc, 250 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 10mm
長さ = 16.2mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 8.9mm
寸法 = 16.2 x 8.5 x 8.9mm
温度特性 = PP
リード径 = 0.8mm
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応