仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 250 V ac, 630 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 12.5mm
長さ = 17.7mm
奥行き = 9.3mm
高さ = 9.8mm
寸法 = 17.7 x 9.3 x 9.8mm
温度特性 = PP
許容差(プラス) = +5%
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応