仕様
静電容量 = 15nF
電圧 = 2 kV dc, 350 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 15mm
長さ = 19.7mm
奥行き = 14.9mm
高さ = 15.6mm
寸法 = 19.7 x 14.9 x 15.6mm
温度特性 = PP
最小動作温度 = -40℃
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応