日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41047083 品番EMZA350ADA101MF80G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様
静電容量 = 100μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 x 7.7mm
高さ = 7.7mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 1.9mm
構造 = シリンダー形
シリーズ = MZA
寿命 = 2000h
MZAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
自動車修理時

メーター修理のために購入しました。近くに電子部品を扱っているところがなくて困っていたので助かりました。

対象商品:
41047083
2024-01-12
用途:
電子機器の修理用
製造業

正月休みを挟みもっと遅くなると思いましたが、早い対応ありがとう御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする