DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41048133 品番HG16-60-AA-00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
出力スピード = 175 rpm
電源電圧 = 6 V dc
最大出力トルク = 34.3 mNm
DCモータータイプ = ブラシレス
軸径 = 3mm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
長さ = 40mm
幅 = 16mm
許容電流値 = 400 mA
DCギアモータHG16シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする