仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc
コンタクト材質 = 銅合金、金めっき
装着タイプ = PCB
アクチュエータタイプ = スライド
パッケージスタイル = DIP
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
動作温度範囲 = -40 → +85℃
絶縁耐力 = 500V ac
ディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
RoHS指令(10物質対応)対応