仕様
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc
コンタクト材質 = 銅合金、金めっき
ポジション数 = 16
装着タイプ = PCB
アクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュ
パッケージスタイル = DIP
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -25℃
動作温度範囲 = -25 → +85℃
絶縁耐力 = 250V ac
ロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応