半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.75W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41050084 品番RJ-13PR 500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
最大抵抗 = 500Ω
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.75W
終端スタイル = ピン
高さ = 6.3mm
寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm
軸径 = 4.9 mm
直径 = 12.4mm
許容差 = ±10%
最小動作温度 = -55℃
サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする