モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
公称抵抗値(Ω)
50k
仕様
最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 9mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%長さ = 42mm奥行き = 21mm高さ = 27mm寸法 = 42 x 21 x 27mm最小動作温度 = -40℃ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 M-22E10シリーズ. 精密ポテンショメータ 巻線多回転型(10回転)
注文コード
41050215
品番
M-22E10-050 50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
公称抵抗値・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
特性
【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω
【分解度】0.011%
仕様
最大抵抗 = 50kΩ
回転数 = 10
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6 mm
取り付け穴径 = 9mm
定格電力 = 2W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±5%
長さ = 42mm
奥行き = 21mm
高さ = 27mm
寸法 = 42 x 21 x 27mm
最小動作温度 = -40℃
ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 M-22E10シリーズ. 精密ポテンショメータ 巻線多回転型(10回転)
公称抵抗値(Ω)
50k
回転数
10turns
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.2
電気的回転角度(°)
有効:3600
機械的回転角度(°)
3600
+10
0
定格電力(W)
2
絶縁耐圧(V/1分間)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
1000/minimum (at DC 500 V)
回転トルク(mN・m[gfcm])
9.81maximum[100]
ねじ締付トルク(N・m)
0.588maximum[6kgf?cm]
強度(Nm)
【ストッパ】0.196maximum[2kgf?cm]
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
20maximum(at 4 min
1
)
温度係数(ppm/℃)
【抵抗】±50
使用温度範囲(℃)
-40〜85
寿命
【回転数】25000cycles
質量(g)
Approx. 17
保護等級
IP40
定格電圧(V)
200
定格電流(mA)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子部品(オンボード) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,150Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)
税込
¥
4,728
〜
¥
4,298
〜
汎用ロジックIC
Texas Instruments
税込
¥
241
¥
219
バスケットへ
ワイヤレス給電送信回路
マルツエレック
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
ワイヤレス給電受信回路
マルツエレック
税込
¥
12,078
¥
10,980
バスケットへ
ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)
マルツエレック
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
ワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載)
マルツエレック
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
昇圧型DC-DCコンバーター
austriamicrosystems
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式)
共和電業(KYOWA)
税込
¥
219,780
〜
¥
199,800
〜
ブリッジボックス(ワンタッチ式)
共和電業(KYOWA)
税込
¥
142,780
〜
¥
129,800
〜
ブリッジボックス(6ピンゲージクランプ式)
共和電業(KYOWA)
税込
¥
58,278
〜
¥
52,980
〜
ひずみゲージ(複合材料用・単軸)
共和電業(KYOWA)
税込
¥
8,578
〜
¥
7,798
〜
ひずみゲージ(プリント基板用・単軸)
共和電業(KYOWA)
税込
¥
49,478
〜
¥
44,980
〜
ひずみゲージ用接着剤 CC-36
共和電業(KYOWA)
税込
¥
1,428
〜
¥
1,298
〜
ひずみゲージ(高温用350℃・単軸)
共和電業(KYOWA)
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
ひずみゲージ用接着剤 CC-35
共和電業(KYOWA)
税込
¥
1,428
〜
¥
1,298
〜
ひずみゲージ(高温用250℃・単軸)
共和電業(KYOWA)
税込
¥
8,578
〜
¥
7,798
〜
隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸)
共和電業(KYOWA)
税込
¥
9,568
〜
¥
8,698
〜
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
赤外線センサー
エスコ
税込
¥
57,750
¥
52,500
バスケットへ
Microsyst デジタルパネルメータ 7セグメントLED MIPANシリーズ
microSYST
税込
¥
131,780
〜
¥
119,800
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
能動部品
集積回路(IC)
汎用ロジック
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
418
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
49756919
2023-09-27
用途:
電動シャッターの修理
製造業
同時に購入したギヤとセットで販売しては?と思います。需要が有ると思います。ありがとうございました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-31
「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります
集積回路(IC)その他関連用品
汎用ロジック
マイコン
データコンバータIC
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品