モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
公称抵抗値(Ω)
100k
仕様
最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 9mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%長さ = 42mm奥行き = 21mm高さ = 27mm寸法 = 42 x 21 x 27mm温度係数 = ±50ppm/℃ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 M-22E10シリーズ. 精密ポテンショメータ 巻線多回転型(10回転)
注文コード
41050224
品番
M-22E10-050 100K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
公称抵抗値・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
特性
【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω
【分解度】0.009%
仕様
最大抵抗 = 100kΩ
回転数 = 10
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6 mm
取り付け穴径 = 9mm
定格電力 = 2W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±5%
長さ = 42mm
奥行き = 21mm
高さ = 27mm
寸法 = 42 x 21 x 27mm
温度係数 = ±50ppm/℃
ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 M-22E10シリーズ. 精密ポテンショメータ 巻線多回転型(10回転)
公称抵抗値(Ω)
100k
回転数
10turns
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.2
電気的回転角度(°)
有効:3600
機械的回転角度(°)
3600
+10
0
定格電力(W)
2
絶縁耐圧(V/1分間)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
1000/minimum (at DC 500 V)
回転トルク(mN・m[gfcm])
9.81maximum[100]
ねじ締付トルク(N・m)
0.588maximum[6kgf・cm]
強度(Nm)
【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm]
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
20maximum(at 4 min
1
)
温度係数(ppm/℃)
【抵抗】±50
使用温度範囲(℃)
-40〜85
寿命
【回転数】25000cycles
質量(g)
Approx. 17
保護等級
IP40
定格電圧(V)
200
定格電流(mA)
4.47
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用ロジック の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
汎用ロジックIC
Texas Instruments
税込
¥
241
¥
219
バスケットへ
高精度サーミスタ(20kΩ±1%)
SEMITEC
税込
¥
241
¥
219
バスケットへ
コンデンサマイク
ノーブランド
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
コンデンサマイク
GB
税込
¥
208
¥
189
バスケットへ
コンデンサマイク 全指向性
JEOU LUEN
税込
¥
142
〜
¥
129
〜
サーミスタ
SEMITEC
税込
¥
241
〜
¥
219
〜
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ
Texas Instruments
税込
¥
153
¥
139
バスケットへ
EMI対策クランプフィルター
森宮電機
税込
¥
615
〜
¥
559
〜
EMI対策クランプフィルター
TDK
税込
¥
428
〜
¥
389
〜
FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM
太陽誘電
税込
¥
92
¥
84
バスケットへ
リードインダクタ(22mH)
BOURNS
税込
¥
96
¥
87
バスケットへ
マイカコンデンサ 150pF
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
マイカコンデンサ 15pF
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
マイカコンデンサ 200pF
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
マイカコンデンサ 20pF
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
マイカコンデンサ 30pF
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
マイカコンデンサ 330pF
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
マイカコンデンサ 33pF
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
マイカコンデンサ 47pF
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
SNコイル
TOKIN
税込
¥
329
〜
¥
299
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
能動部品
集積回路(IC)
汎用ロジック
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
418
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
49756919
2023-09-27
用途:
電動シャッターの修理
製造業
同時に購入したギヤとセットで販売しては?と思います。需要が有ると思います。ありがとうございました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-31
「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります
集積回路(IC)その他関連用品
汎用ロジック
マイコン
データコンバータIC
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品