ラフィーネアシリーズ スイッチプレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41050572 品番WTX7101S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
プレート形状1連3コ用 仕様ラウンド 適合機種WTX52631S02 材質ABS樹脂 プレートスイッチプレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41050572
2022-11-03
用途:
照明スイッチ
その他業種

落ち着いた色で気に入っています。おすすめの商品です。

対象商品:
41050606
2015-09-30
用途:
スイッチ交換

自宅の玄関につけている玄関灯照明スイッチの交換用にスイッチハンドルと合わせて購入しました。
スイッチが目立たないようにしたかったので通常のコスモワイドではなくこの商品を選びましたが、
意図した通りになったので良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする