半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.25W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41050897 品番SM-42W 500 Ohm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
最大抵抗 = 500Ω
回転数 = 11
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = J-フック
長さ = 4.8mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 5.1mm
寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm
軸径 = 1.5 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする