仕様
最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 5
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = ガルウィング
長さ = 4.8mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 5.1mm
寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm
軸径 = 1.5 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
Top-adjusting models available with either J-hook (SM-43W series) or gull-wing (SM-43X series) terminations,Side-adjusting models available with either J-hook (SM-43A series) or gull-wing (SM-43B series) terminations. Cermet Trimmer SM-43 Series ,(5-Turn model). 3//16 in (4.8mm) Multi- turn trimmer (5-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction
RoHS指令(10物質対応)対応