WN5001H 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック) 41051096 WN5001H 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック) 41051096 WN5001H 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック) 41051096

埋込スイッチB(片切)

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41051096 品番 WN5001H
参考基準価格(税別)¥455 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
回路方式B(片切) グレー 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 開閉15A 300V 負荷の力率 約0.6 開閉の割合 20 回/分 連続10000回 22.5A 300V 負荷の力率 約0.6 開閉の割合 6回〜10回/分 連続100回 15 A 100 V〜105 V 白熱灯負荷 2 秒間点灯、20 秒間以上消灯 連続100回 耐電圧(V)1600(1分間)
注意
※本商品はほたるスイッチ、パイロットスイッチ、ひかるスイッチのいずれでもありません。
※ほたるランプ、表示ランプ付きではないため、スイッチのON/OFFに連動するランプの点灯/消灯の機能はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品:
41051105
2024-06-14
用途:
自宅の住設用

住設の更新に使用しました、定番商品なので、数十年前の製品でもの取り換えは簡単です。

対象商品:
41051096
2023-06-03
用途:
架装車両の設備用スイッチ
株式会社菅沼自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使い慣れた商品なので気になる点は御座いません。
メーカー規格商品なので耐久性や機能など不具合や問題は無いと思います。

対象商品:
08729305
2022-09-21
用途:
アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

アパートリフォーム時壊れかけの物を交換時使用しました。色も同じで不具合なく取り付けできました。

対象商品:
41051096
2022-05-23
用途:
仮設照明のスイッチ
芝工業株式会社 様

問題なし。ホームセンターで買った方が若干安いかもしれないが、配達してもらえればそれでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08729305
2022-01-31
用途:
ACスイッチとして
農・林・水産業

軒下等に露出ボックスで取り付けたり、いろいろな箇所で使ってますが、今まで不具合は皆無です、外灯のオンオフで10年以上使ってますが、200W以下なので問題なく作動してます。

対象商品:
41051105
2021-12-07
用途:
不具合交換
製造業

WN5001とWN5001Pが10円違いの価格で掲載されていたので違うものなのかと
心配だったが同じものであったので無事交換が出来た。

対象商品:
08729305
2021-09-07
用途:
接触不良によるスイッチの交換
製造業

古くなったスイッチは、勝手に戻ったり、押し込まないと電気が点かないなど、どうやら接触不良が原因のようでした。そこで同型の本品に交換したところ、しっかりと点灯しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする