日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 300

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41051195 品番RE12D-300-201-1/E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
パルス/回転 = 300
エンコーダー技術 = インクリメンタル
出力信号タイプ = 直角位相
電源電圧 = 5 V dc
全体の高さ = 24mm
最低動作温度 = 0℃
最大使用温度 = +50℃
スイッチング周波数 = 10 kHz
回転式エンコーダ、RE12D. Φ 12 mm、2相矩形波形の出力 100 → 300 P/Rに対応 低トルク、低慣性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする