ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電源(制御機器)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 遮断
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ヒューズ
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41051256
品番
PRCP-R020-0-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
60
ワイヤー径(Φmm)
0.51
定格電流(A)
40
ワイヤー長(mm)
7.6
保持電流(A)
0.2
リード線
有
サイズ(mm)
7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーピッチ(mm)
5.1
最大抵抗(Ω)
4.4
動作時間(s)
2.2
動作電流(A)
0.4
電力損失(W)
0.4
最小抵抗(Ω)
1.5