リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.4A (動作電流:800mA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41051265 品番PRCP-R040-0-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.4 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.29 動作時間(s)3.8 動作電流(A)0.8 電力損失(W)0.55 最小抵抗(Ω)0.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする