仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
装着タイプ = パネルマウント
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 15 A
ターミナルタイプ = Solder Lug
アクチュエータタイプ = トップ
接触抵抗 = 20mΩ
機械的寿命 = 20000Cycles
UL(品番< 762-5687') 762-5687/のみ) PSE(品番< 762-5375') 762-5375/のみ). 品番< 762-5369') 762-5369/、< 762-5366') 762-5366/、< 762-5372') 762-5372/及び< 762-5381') 762-5381/は、6.3 mmファストン / クイックコネクトタイプ端子を装備しています。かん合する最適なコネクタについては品番< 669-2374') 669-2374/を参照してください。. フジソクミニチュアスライドスイッチ - ES及びSシリーズ. フジソク社のミニチュアES及びSシリーズのスライドスイッチは、高電力スイッチングを要する多数の用途で使用できます。 パネル取り付けタイプで、ミニチュアボディとSPDT又はDPDTコンタクト構成を備えています。その他のオプションとして、6.3 mmのファストン / クイックコネクトタブ端子、はんだタグ端子、ねじ端子を備えたスライドスイッチなどがあります。. 最小絶縁抵抗: 100 MΩ 絶縁耐性: 1,500 Vac、1分間
RoHS指令(10物質対応)対応