WK1562 露出ダブルコンセント(仮設用) Panasonic(パナソニック) 41052882

WK1562 露出ダブルコンセント(仮設用) Panasonic(パナソニック) 41052882 WK1562 露出ダブルコンセント(仮設用) Panasonic(パナソニック) 41052882

露出ダブルコンセント(仮設用)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41052882 品番WK1562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

抜け止めコンセントの採用で機器のプラグの抜けを防止
5箇所の器具固定用ビス穴で必要に応じて仮固定が容易に
電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に
フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に

差込口形状(抜止形)接地2P 15A 125V 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 用途展示会、工事現場等の仮設用に ミルキーホワイト 結線方式ねじなし端子式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41052882 WK1562 50821953 WK1562SW 接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック) 接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41052907
2019-02-20
用途:
USB充電用
スリー・デン 様

USB充電器が外れてはいけないところで使用してます。
Goodです。

対象商品:
35183276
2018-12-27
用途:
仮設物置の電気工事
木の駅いぶき実行委員会 様 (農・林・水産業)

実に使いやすい、送り配線がこれほど簡単にできるとはDIYにピッタリ。

対象商品:
35183276
2019-04-02
用途:
コンセントを付けて延長し電動工具電源として利用

ダイレクトコンセントを使用するにはピッタリの商品です。

対象商品:
35183276
2017-09-28
用途:
パチンコ店露出コンセント追加
株式会社北日本ノバックス 様 (サービス業)

全く問題なく使えています。メ−カ−品の為安く手に入り良かったです。

対象商品:
35183276
2019-01-31
用途:
工事用材料

メーカー製定番商品で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品:
41052907
2017-09-12
用途:
仮設什器の設置
不動産業

期間毎に移設する什器用電源のため、電源ケーブルの抜け止めを施した上で使用しております。撤去も楽で重宝しております。

対象商品:
35183276
2017-05-08
用途:
車庫内コンセント増設用に

車庫内にコンセントを増設するのに使用。配線もワンタッチで目的通りで使いやすいです。

対象商品:
35183276
2016-04-07
用途:
コンセント延長
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

簡単に次々と足せるのが良い。お値段も手頃価格。常時余分に購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする