ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 押しボタンスイッチ
フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, On-On, PCB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41052884
品番
TPL1-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-10〜70
シリーズ
TPL
定格電圧(V)
(最大)DC30
構造
LEDなし
定格電流(A)
(最大)0.1
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC500V)
保存温度範囲(℃)
-25〜85
スイッチ特性
ON-ON
色調
非照光
メッキ
接点:銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
操作:ロック
回路構成
2PDT
耐電圧(V/min)
AC500
実装方法
スルーホール
作動力
2.45±0.98N
最大接触抵抗(mΩ)
50
電気的寿命(万回)
1
接触機構
ノン・ショーティング