露出ダブルコンセント(仮設用)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41052891 品番WK1212P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

抜け止めコンセントの採用で機器のプラグの抜けを防止
5箇所の器具固定用ビス穴で必要に応じて仮固定が容易に
電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に
フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に

差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 用途展示会、工事現場等の仮設用に トラスコ品番763-2100 ミルキーホワイト コンセント個数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41052891 WK1212P 54834624 WK1212SW 露出ダブルコンセント(仮設用) Panasonic(パナソニック) 露出ダブルコンセント(仮設用) Panasonic(パナソニック) 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41052907
2019-02-20
用途:
USB充電用
スリー・デン 様

USB充電器が外れてはいけないところで使用してます。
Goodです。

対象商品:
35183276
2018-12-27
用途:
仮設物置の電気工事
木の駅いぶき実行委員会 様 (農・林・水産業)

実に使いやすい、送り配線がこれほど簡単にできるとはDIYにピッタリ。

対象商品:
35183276
2019-04-02
用途:
コンセントを付けて延長し電動工具電源として利用

ダイレクトコンセントを使用するにはピッタリの商品です。

対象商品:
35183276
2017-09-28
用途:
パチンコ店露出コンセント追加
株式会社北日本ノバックス 様 (サービス業)

全く問題なく使えています。メ−カ−品の為安く手に入り良かったです。

対象商品:
35183276
2019-01-31
用途:
工事用材料

メーカー製定番商品で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品:
41052907
2017-09-12
用途:
仮設什器の設置
不動産業

期間毎に移設する什器用電源のため、電源ケーブルの抜け止めを施した上で使用しております。撤去も楽で重宝しております。

対象商品:
35183276
2017-05-08
用途:
車庫内コンセント増設用に

車庫内にコンセントを増設するのに使用。配線もワンタッチで目的通りで使いやすいです。

対象商品:
35183276
2016-04-07
用途:
コンセント延長
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

簡単に次々と足せるのが良い。お値段も手頃価格。常時余分に購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする