家具用ミニスイッチ付コンセント

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41053065 品番 WF2049AK
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ チョコ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053074
2024-07-29
用途:
台所のキッチンカウンター照明
教育・研究機関

40年も前の製品がいまだに供給されていて、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41053074
2022-08-16
用途:
キッチン施工(設計)時

キッチン手元灯・キッチンコンセントに利用しています。大きさそのままで、コスモ シリーズのデザインが欲しいです。

対象商品:
41053065
2020-06-11
用途:
家具の修理
建設業・工事業

家具用コンセントは店頭で見ることがないので、こちらで購入できて助かります。パナの製品なので安心ですね。

対象商品:
41053074
2018-04-12
用途:
洗面化粧台の交換部品
サービス業

30年も経過した洗面台の交換部品として使用、
形式を変えずに、取替が簡単と素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品:
41053074
2021-12-04
用途:
洗面台の補修

洗面台についているコンセントが壊れたので補修用に購入。

対象商品:
41053074
2017-04-28
用途:
洗面台スイッチに使用
農・林・水産業

さすがにパナソニック、こわれた前製品より格段にすばらしい。

対象商品:
41053074
2015-12-24
用途:
洗面化粧台のスイッチの修理
製造業

故障部品と同じものでしたので修理出来ました。

対象商品:
41053065
2015-07-29
用途:
洗面台のスイッチ交換

ぴったりはまりました。問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする