半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W, 上面調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41053085 品番ST-4EA 20kR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
最大抵抗 = 20kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.25W
シリーズ = ST4
方位 = 上面調整
終端スタイル = はんだピン
長さ = 5mm
奥行き = 2.3mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm
許容差 = ±20%
最小動作温度 = -55℃
Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする