曜日別特売
WCF1021B 機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック) 41053196

WCF1021B 機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック) 41053196
WCF1021B 機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック) 41053196

機器用はめ込みコンセント

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コンセント個数2タイプはめ込みダブルコンセント仕様極性付注文コード41053196品番WCF1021B
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)125仕様極性付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V形状平刃タイプタイプはめ込みダブルコンセント種類埋込コンセント結線方式半田付け端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053214
2021-11-01
用途: オーディオ機器製作用途

オーディオ機器のケーシング時に使用しています。
とにかく仕上がりが非常に綺麗になります。
ただ、細かく加工する必要があるので、作業が雑な方ですと普通の配線器具を使った方が良いと思います。

1が参考にしています
2022-01-21
用途: 電源
その他業種

サイズも良く
ちゃんとはめれば抜けることも無く
良い。

対象商品 : 41053187
2021-08-24
用途: スピードコントローラー制作に

電動工具のためのスピードコントローラーを小型アンプを使って制作しました。
樹脂製のケースにこのコンセントを埋め込んだので、感電の危険もなく、安価に作ることができました。

対象商品 : 41053196
2021-02-03
用途: 自作装置の部品
サービス業

埋込でも露出でもない、はめ込みコンセント。あまり見かけないのでモノタロウさんで購入出来て良かったです。

対象商品 : 41053187
2019-11-11
用途: 調光器のケースに取り付け
その他業種

パナソニック製なので物としては安心です。
はめ込み式なので、取り付け穴の寸法を表示して頂けるとありがたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 41053187
2019-03-29
用途: 有名メーカー充電器に取付

現場コンセントは数が少ないので、18v充電器に取付けて複数台連装できるようにしました。小型に取り付けが出来、色もマッチして良い。

1が参考にしています
対象商品 : 41053196
2017-06-12
用途: 電子機器製作
石原国際特許事務所

2口コンセントを購入しました。それぞれ完全に独立しており、サービスコンセントとして、パワースイッチに連動したSwitchedと、非連動のUnswitchedの結線を行うのに便利でした。内部で接続されているコンセントもありますが、この製品は目的に叶ったものでした。

対象商品 : 41053196
2015-11-03
用途: 絶縁トランス電源出力コンセント用

市販のコンセントより小型に取り付けができよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする