半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41053207 品番CT-6EV 100kR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様
最大抵抗 = 100kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.5 W@ 70℃
シリーズ = CT6
方位 = 上面調整
終端スタイル = はんだピン
長さ = 7mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 7mm
寸法 = 7 x 5.8 x 7mm
許容差 = ±10%
エレメント材料 = サーメット
Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする