機器用はめ込みコンセント

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数2 タイプはめ込み接地ダブルコンセント 仕様- 注文コード41053223 品番WCF1042B
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はコンセント個数・タイプ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 仕様- コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 形状平刃タイプ タイプはめ込み接地ダブルコンセント 種類埋込コンセント 結線方式半田付け端子

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053214
2021-11-01
用途:
オーディオ機器製作用途

オーディオ機器のケーシング時に使用しています。

とにかく仕上がりが非常に綺麗になります。
ただ、細かく加工する必要があるので、作業が雑な方ですと普通の配線器具を使った方が良いと思います。

1人が参考にしています
2022-01-21
用途:
電源
その他業種

サイズも良く
ちゃんとはめれば抜けることも無く
良い。

対象商品:
41053187
2021-08-24
用途:
スピードコントローラー制作に

電動工具のためのスピードコントローラーを小型アンプを使って制作しました。

樹脂製のケースにこのコンセントを埋め込んだので、感電の危険もなく、安価に作ることができました。

対象商品:
41053196
2021-02-03
用途:
自作装置の部品
サービス業

埋込でも露出でもない、はめ込みコンセント。あまり見かけないのでモノタロウさんで購入出来て良かったです。

対象商品:
41053187
2019-11-11
用途:
調光器のケースに取り付け
その他業種

パナソニック製なので物としては安心です。
はめ込み式なので、取り付け穴の寸法を表示して頂けるとありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
41053187
2019-03-29
用途:
有名メーカー充電器に取付

現場コンセントは数が少ないので、18v充電器に取付けて複数台連装できるようにしました。小型に取り付けが出来、色もマッチして良い。

1人が参考にしています
対象商品:
41053196
2017-06-12
用途:
電子機器製作
石原国際特許事務所 様

2口コンセントを購入しました。それぞれ完全に独立しており、サービスコンセントとして、パワースイッチに連動したSwitchedと、非連動のUnswitchedの結線を行うのに便利でした。内部で接続されているコンセントもありますが、この製品は目的に叶ったものでした。

対象商品:
41053196
2015-11-03
用途:
絶縁トランス電源出力コンセント用

市販のコンセントより小型に取り付けができよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする