仕様
最大抵抗 = 500kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.5 W@ 70℃
シリーズ = CT6
方位 = 上面調整
終端スタイル = はんだピン
長さ = 7mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 7mm
寸法 = 7 x 5.8 x 7mm
許容差 = ±10%
エレメント材料 = サーメット
Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
RoHS指令(10物質対応)対応