住設機器用フルカラーコンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41053381 品番 WCF2011W
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト タイプコンセント×2 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053415
2018-09-19
用途:
住宅特注家具
建設業・工事業

当初、ホームセンターで購入を考えておりましたが、ちょうど希望の色が欠品しており、パーツごとに注文も出来、色も選べて良かったです。

対象商品:
41053381
2017-05-14
用途:
レンジ台にコンセント設置

レンジ購入に伴い、レンジ台を作成した際に前面にコンセントを設置しました。板にジグソーで規定(パナソニックのHPにサイズが載っています。)のくり抜きを適当?に空けコンセントをネジで設置し、フルカラーカバーをはめ込めば適当なくり抜きも隠れて、見栄えも良い仕上がりとなりました。

対象商品:
41053381
2014-09-20
用途:
増設
国立大学法人千葉大学 様

同じ製造元なので当然ですが既設のコンセントボックスにぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする