住設機器用埋込コンセント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様扉付 注文コード41053573 品番WCF3011B
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様扉付 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線Φ1.6、Φ2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053582
2018-05-08
用途:
洗面台の、コンセント接触不良の為交換。

もともと、この商品が使用されていたので
品質には問題ありません。
パナソニックさんの、埋め込みタイプのスイッチ、コンセントには商品番号が商品に記入されています。
しかし、この商品に関しては何も書いていないので、商品番号を見つけるまで大変苦労しました。
同じタイプでも、扉付き、扉無しがあるので
商品番号の記入を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする