輸出機器用コンセント

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41053661 品番WCF62115B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 仕様国内プラグと互換性○ NEMA規格5-15R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053661
2021-11-18
用途:
発電機のコンセント

差し込み口が汚れて接触不良になった為交換。同じ型番が手に入ったので交換は非常に楽でした。商品自体は普通のコンセントです。

対象商品:
41053677
2020-04-18
用途:
サーバー用のOAタップの電源を作成
株式会社A. E. C 様 (建設業・工事業)

サーバーのOAタップが125V20Aの特殊な規格だったため購入。
1週間ほどで手元に届き助かりました。

対象商品:
41053661
2014-09-26
用途:
発電機コンセント修理

純正品と同じメ−カ−でしたので問題ありませんでした。

対象商品:
41053661
2014-09-13
用途:
発電機のコンセント補修品

国産の某発電機の純正部品と同じものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする