※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WCF63120B 輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック) 41053677 WCF63120B 輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック) 41053677 WCF63120B 輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック) 41053677

輸出機器用コンセント

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41053677 品番WCF63120B
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V 仕様国内プラグと互換性× 寸法H(mm)8 寸法A(mm)93.5 寸法F(mm)40.6 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)83.3 寸法C(mm)60.3 寸法I(mm)61 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)19 寸法K(mm)25 寸法E(Φmm)39.8 NEMA規格L5-20R 寸法LUNC6-32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053661
2021-11-18
用途:
発電機のコンセント

差し込み口が汚れて接触不良になった為交換。同じ型番が手に入ったので交換は非常に楽でした。商品自体は普通のコンセントです。

対象商品:
41053677
2020-04-18
用途:
サーバー用のOAタップの電源を作成
株式会社A. E. C 様 (建設業・工事業)

サーバーのOAタップが125V20Aの特殊な規格だったため購入。
1週間ほどで手元に届き助かりました。

対象商品:
41053661
2014-09-26
用途:
発電機コンセント修理

純正品と同じメ−カ−でしたので問題ありませんでした。

対象商品:
41053661
2014-09-13
用途:
発電機のコンセント補修品

国産の某発電機の純正部品と同じものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする