WG4425Y コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 41053914

コンセント付丸型引掛シーリング

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41053914 品番WG4425Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ラクダ 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式 仕様送り端子付
注意
※照明器具の質量が5kg以上の場合必ずハンガで質量を保持してください。(10kg以上の器具は取り付けできません。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41053914 WG4425Y 35183163 WG4425W コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183154
2021-09-18
用途:
シーリングライト取付時使用
サービス業

磁器製ローゼットがついていたのを今回丸型引っ掛けシーリングコンセント付きに交換しました。
電線は交換しないので巻締端子式が良かった。
引っ掛けシーリングライトを取付しました。
コンセント付きなのでプラグ付きの照明器具も取付可能となりました。
以前から使用していますが使用感は良いです。

対象商品:
35183154
2021-05-18
用途:
LED照明交換時に
不動産業

説明書がなくてもドライバー1本で取付が簡単にできました。

対象商品:
35183163
2020-08-23
用途:
照明器具取付時
その他業種

安定の品質で何の不安もなく取り付けが出来ました。定番の商品です。

対象商品:
35183163
2019-06-25
用途:
天井のLEDライトの取り付けに使用した
卸売・小売業

取り付け本体のみじゃなくネジも入れといてくれたら助かりましたが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする