Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
引掛埋込コンセント 2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41054133
品番
WF2215WK
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント形状
(引掛形)2P 15A 125V
寸法D(mm)
19.8
コンセント個数
1
寸法A(mm)
36.5
寸法B(mm)
59
寸法C(Φmm)
34.5
適合電線
Φ1.6、Φ2
適合圧着端子
R2-4、R5.5-4
プレート適合径(Φmm)
34.5
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意