Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
引掛埋込コンセント 2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41054142
品番
WF2220BK
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
色
ブラック
コンセント形状
(引掛形)2P 20A 250V
寸法D(mm)
25.5
コンセント個数
1
寸法A(mm)
36.5
寸法B(mm)
59
寸法C(Φmm)
34.5
適合電線
Φ2、Φ2.6
適合圧着端子
R5.5-4
プレート適合径(Φmm)
34.5
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意