画像準備中

引掛埋込コンセント

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250 ブラック 注文コード41054176 品番WF2331B
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は定格電圧・色・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
プレート適合径(Φmm)40.5 適合電線Φ2.6、(Φ3.2)、5.5mm2、(8mm2) 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 形状引掛タイプ ブラック 種類埋込コンセント コンセント個数1 寸法A(mm)42.6 コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V 寸法D(mm)27.7 寸法B(mm)67.7 寸法C(Φmm)40.5 適合圧着端子R5.5-5、R8-5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35182971
2021-11-09
用途:
製麺機の追加で電源供給に使用
やくの麺業株式会社 様

ホームセンターに無く敏速に対応頂き大変助かりました。

対象商品:
08729542
2020-12-17
用途:
コンセントの取替
建設業・工事業

電気温水器を取替するときに一緒に取替。
安価で助かります。

対象商品:
08729567
2019-07-08
用途:
自作加工機の電気品

自作の加工機の電気品に使用する。工作部からの評価は問題なし。安価に手配できて助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
08729542
2019-12-12
用途:
器具側更新で交換
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

接続端子がボックスに接触?の可能性が心配、何かカバーがあればと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
41054221
2016-01-11
用途:
仮設の単三電源
ジャパンサービスネットワーク株式会社 様

タイムリーに入手でき商品も満足

対象商品:
41054176
2019-09-17
用途:
埋め込みコンセントの交換

実際の商品映像と届いた商品のアースの切り欠きが逆になっている為、使用出来ない。
再度注文し直すのにも時間がない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08729533
2016-06-02
用途:
工場配線
ASTI株式会社 様

問題なく使えます。

対象商品:
08729567
2015-11-02
用途:
コンセント

20数年使ってたコンセントが劣化し新しく購入しました。

これで廃業まで使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする