Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
角型コンセント
(3件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41054492
品番
WK1230
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント形状
2P 30A 250V
適合電線
3.5mm
2
、5.5mm
2
コンセント個数
1
結線方式
巻締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意