Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
角型コンセント
(3件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41054501
品番
WK1315
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
極数
3P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント形状
3P 15A 250V
適合電線
1.25mm
2
、2mm
2
コンセント個数
1
結線方式
巻締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意