※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WK1415 角型コンセント Panasonic(パナソニック) 41054535 WK1415 角型コンセント Panasonic(パナソニック) 41054535

角型コンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41054535 品番 WK1415
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ブラック コンセント形状接地3P 15A 250V 適合電線1.25mm2、2mm2 コンセント個数1 結線方式巻締端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41054501
2020-04-05
用途:
ビニールハウスの灌水ポンプの電源として
農・林・水産業

Panasonic製品ですので品質に問題ありません。

対象商品:
41054501
2018-06-10
用途:
以前間違って買ったので合わせるため
自動車・二輪車・自転車関連業

又間違って買ってしまいました。4Pの15Aが欲しかった。

対象商品:
41054517
2017-02-07
用途:
補修用
製造業

問題なく使用できてます。値段も手ごろなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする