Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込コンセント
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41054614
品番
WF1415WK
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
寸法A(mm)
40.4
コンセント形状
接地3P 15A 250V
コンセント個数
1
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
59
寸法C(Φmm)
34.5
適合電線
1.25mm
2
、2mm
2
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意