埋込コンセント

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41054623 品番 WF1420WK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 寸法A(mm)40.8 コンセント形状接地3P 20A 250V コンセント個数1 寸法D(mm)24.1 寸法B(mm)59 寸法C(Φmm)34.5 適合電線2mm2、3.5mm2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41054544
2023-06-27
用途:
溶接作業時の200v取り出し。

溶接機のプラグが 20Aでしたので バッチリ使えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする