Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
露出コンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41054641
品番
WK3630
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 30A 250V
適合電線
3.5mm
2
、5.5mm
2
結線方式
巻締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意