WV2504 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック) 41054675 WV2504 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック) 41054675

絶縁被覆付棒型圧着端子

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 幅(mm)5.6(8.3) 全長(mm)27(22) 注文コード41054675 品番WV2504
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は幅・全長・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
用途
住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。
ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
先端径(Φmm)2 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 幅(mm)5.6(8.3) 全長(mm)27(22) タイプΦ2.0フル端子用3.5〜5.5mm2 引張強度(N/mm2)3.5mm2〜5.5mm2およびΦ2.6mmのIV電線接続 540N(10秒間) 使用周囲温度(℃)-10〜+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧1500V/1min 耐熱性60℃±3℃(3時間放置) 適合電線より線又はコード 適合電線(mm2)3.5〜5.5 特性耐熱
注意
※接続した電線を過大な力で引張ったり、ひねったりしますと、心線又は圧着端子に傷をつけたりしますのでご注意下さい。
適用電線(適用断面積)以外は絶対に使用しないで下さい。
専用工具を使用してかしめてください。
はんだ付けした心線は接続しないで下さい。
過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外などでは使用しないで下さい。
誤って使用しますと、発熱・発火・接触不良等を起こす原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41054657
2022-01-28
用途:
より線と危惧の接続
サービス業

いつも箱買いしています。品質が揃っているので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
41054657
2020-02-25
用途:
配線工事、機器接続
上久保製作所 様 (製造業)

速結端子(差し込み端子)により線を接続するのに必須です。
他もタイプに比べ、接続後に充電部が露出する危険が少ないので安心です。
WV2502はWV2500を兼用できる(長すぎれば切れば良い)ので常備しております。

2人が参考にしています
対象商品:
08730486
2017-06-14
用途:
スピーカーコードをスナップインターミナルに接続する際に使用しました。

一般的には、撚線を単線用屋内配線器具に接続する際に使用しますが、今回は、スピーカーコードをスナップインターミナルに接続する際に使用しました。
撚りが緩んだり素線切れが起こらないので、繰り返しの脱着でも安心です。
類似の製品と比較すると、先端の仕上げなど細部までしっかりとした作りです。

1人が参考にしています
対象商品:
41054675
2018-03-20
用途:
自宅の電気自動車充電コンセントの設置
その他業種

信頼のパナソニック商品で,問題なく使用できました.

対象商品:
08730486
2017-08-30
用途:
IVと配線時に以前から重宝しています。
アロー電子製作所 様 (製造業)

機器類とジョイント部に使用しています。非常に重宝しています。

対象商品:
08730486
2015-04-13
用途:
電気配線

定番品ですので安心して使用しています。

対象商品:
08730486
2014-12-11
用途:
照明器具の結線作業として

この商品は、「ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。」ですが、
私どもは15mmの配線器具への使用用途が多く、現在その対応品がラインナップされていません。
panasonic製でなくても構いませんので商品の追加をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
08730486
2014-11-05
用途:
配線器具などに使用します。

別に単品商品なので問題は有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする