EE8123K リード線式 EEスイッチ 下面検知型 Panasonic(パナソニック) 41055095

EE8123K リード線式 EEスイッチ 下面検知型 Panasonic(パナソニック) 41055095 EE8123K リード線式 EEスイッチ 下面検知型 Panasonic(パナソニック) 41055095

リード線式 EEスイッチ 下面検知型

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41055095 品番EE8123K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

照明灯の影響を受けにくい構造。
採光部形状を短く、かつ絞り形状とし採光面を下向きにしました。
そのため灯具の真下(正規取り付け位置)に取り付けた時に照明灯の影響を受けにくくなりました。
取付金具と取付ねじにステンレスを採用。
機構ブロックの耐久性アップを実現。

動作照度
点灯照度:20〜80lx(定格電圧、周囲温度20℃において)
消灯照度:点灯照度の5倍以下(定格電圧、周囲温度20℃において)
仕様
JIS1P形
JIS防雨形
乳白色 種類熱動継電器形 JIS規格231P 定格電圧(V)200 負荷容量AC200V 3A 開閉寿命(回)3000以上 接続方式リード線式(下面検知型) 定格周波数(Hz)50〜60両用 消費電流(mA)4以下(定格電圧 1000lx) 使用周囲温度(℃)-10〜40 動作電圧200V(AC180-220V)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08745335
2022-04-21
用途:
常時点灯したため補修部品として購入

何の問題もなく、自分で交換してみました。数年経過していますが問題なし。

対象商品:
08745335
2020-09-04
用途:
屋外照明に使用。
大賀設備 様 (建設業・工事業)

壁取り付け用屋外照明に取り付けた。
取扱説明書をよく読む必要があります。
効果は満足しています。

対象商品:
08745335
2020-06-04
用途:
自宅ポスト用
株式会社つばめ急便 様 (運輸・通信業)

自宅ポスト防犯用の自動点灯に取付しました。
安心のパナソニック製で、ホームセンターより割安でした。

対象商品:
08745335
2019-09-24
用途:
掲示板内の夜間照明
カトリック田辺教会 様 (その他業種)

動作不良となった旧製品との交換でしたが簡単に取り換えができました。昼間での作業だったので動作確認のために黒色のハンカチで検知部を覆ったところ着実に動作してくれました。毎夕から翌日の夜明けまでしっかりと働いてくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
08745335
2019-11-28
用途:
屋外照明工事

屋外の照明取り付け工事のため、購入させて
頂きました。
点灯・消灯問題なく作動しております。

1人が参考にしています
対象商品:
08745335
2018-03-04
用途:
門灯
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた門灯が、室内でスイッチオフしないと点灯しっぱなしとなり、頻繁に蛍光管劣化していましたが、門灯をLED化し、EEスイッチを購入し取付けてみました。スイッチを切り忘れても日没・日の出など周囲の明るさで自動で点滅し、快適に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08745335
2019-10-01
用途:
更新
その他業種

前回使用していたものとの交換でしたので工事も簡単にできました
満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
08745335
2017-11-23
用途:
メンテナンス

既存のセンサーのメンテナンスと新規設置のために購入しました。安定した動作をしております。満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする