スナップキャップ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード41055454 品番WH4021BP
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブラック 用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 トラスコ品番763-1928 タイプ商パック 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08740636
2025-10-15
用途:
通常作業
運輸・通信業

ストレートプラグより配線に無理がなく通常使用に最適

対象商品:
08740611
2024-09-06
用途:
テーブルタップの破損補修

安定のPana製で安心です。電極も可動するのでケーブルが邪魔になりません。

対象商品:
08740636
2024-03-12
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

延長コードをタイヤで踏んで壊れたときなどに使っています。安価で在庫もしてあります。

対象商品:
08740611
2024-01-06
用途:
引っ掛け防止
自動車・二輪車・自転車関連業

コンセントの出っ張りが足で引っ掛けそうな時、これに交換してます。

対象商品:
08740611
2022-07-17
用途:
コネクター
その他業種

商品として問題なく使用でき、使い勝手も思いの通りです、

対象商品:
08740611
2021-02-04
用途:
延長コードを自作する時
サービス業

大変良い。金属部分も大きく電気的な接触に安心感がある。ホームセンターで買った他社の別製品と比較して、ねじを締めたときに電源コードがうまくはまりやすい。

対象商品:
08740645
2021-04-16
用途:
特注商品に使用しました。
クオレ*リナシタ 様 (製造業)

パナソニックの商品はしっかりしており使いやすいです。

対象商品:
08740636
2020-10-26
用途:
古い電気製品のコンセント交換

古い電気製品も安心して継続使用出来る様になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする