曜日別特売
WH4021WP スナップキャップ Panasonic(パナソニック) 41055463

WH4021WP スナップキャップ Panasonic(パナソニック) 41055463
WH4021WP スナップキャップ Panasonic(パナソニック) 41055463

スナップキャップ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード41055463品番WH4021WP
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。

用途
袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125定格電流(A)15ホワイトトラスコ品番763-1936タイプ商パック適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08740636
2025-10-15
用途: 通常作業
運輸・通信業

ストレートプラグより配線に無理がなく通常使用に最適

対象商品 : 08740611
2024-09-06
用途: テーブルタップの破損補修

安定のPana製で安心です。電極も可動するのでケーブルが邪魔になりません。

対象商品 : 08740636
2024-03-12
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

延長コードをタイヤで踏んで壊れたときなどに使っています。安価で在庫もしてあります。

対象商品 : 08740611
2024-01-06
用途: 引っ掛け防止
自動車・二輪車・自転車関連業

コンセントの出っ張りが足で引っ掛けそうな時、これに交換してます。

対象商品 : 08740611
2022-07-17
用途: コネクター
その他業種

商品として問題なく使用でき、使い勝手も思いの通りです、

対象商品 : 08740611
2021-02-04
用途: 延長コードを自作する時
サービス業

大変良い。金属部分も大きく電気的な接触に安心感がある。ホームセンターで買った他社の別製品と比較して、ねじを締めたときに電源コードがうまくはまりやすい。

対象商品 : 08740645
2021-04-16
用途: 特注商品に使用しました。
クオレ*リナシタ製造業

パナソニックの商品はしっかりしており使いやすいです。

対象商品 : 08740636
2020-10-26
用途: 古い電気製品のコンセント交換

古い電気製品も安心して継続使用出来る様になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする