ベターキャップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード41055673 品番WH4015PK
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用 トラスコ品番733-9143 質量(g)30 プラグ形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41055664
2023-08-27
用途:
自宅用
カットサロン レジェンド 様 (サービス業)

100円ショップでは売ってないので購入して良かったです。

対象商品:
35183224
2022-11-23
用途:
化学実験室の装置用
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

真空ポンプの電源ケーブル用に、モノタロウのスライドスイッチ、電線と一緒に新調しました。オーディオ製品等では無いので、実験装置についてのコンセントの良し悪しまでは分かりませんが、しっかりささって電源供給してくれています。

対象商品:
41055664
2022-04-27
用途:
電気製品のプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

昔ながらの、電線をつないで使える、汎用プラグですが、まだ売っているとは思ってなかったので、助かりました。パナソニック製なので品質に問題があるはずもなく、それがこのお値段。満足です。

対象商品:
35183224
2021-03-24
用途:
コード接続
自動車・二輪車・自転車関連業

余り大きくなく、造りもしっかりしていて抜けにくいのがよい。

対象商品:
41055664
2020-05-30
用途:
事務作業事

以前は他社製品を使ってましたが、コスパが余り良くない、今回モノタロウさんを見て購入、他社と比べてそん色無し、コスパが良いのでまたリピートします。

対象商品:
35183224
2018-09-16
用途:
コードの短縮に
その他業種

長すぎるコードを切りつけ替えました。コンセント周りがスッキリしてとても良い。

対象商品:
41055664
2017-08-27
用途:
ケーブルの自作のために購入
サービス業

PC用の電源ケーブルを短く加工するために購入しました。別売の裸圧着端子と圧着工具も同時購入。今の所問題なく使用できています。

対象商品:
35183224
2016-11-30
用途:
AC/DC電源への配線
その他業種

パナソニックのホームページに製品仕様書があります。
1.25SQのVCTFKケーブルと1.25-3.5の丸型圧着端子の組み合使用しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする